text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ SB sada krížových bitov v blistri PH3 x 25 mm 2 kusy


Kvalitní bity na šrouby Phillips. Torzním tvarem jsou utlumeny špičky krouticího momentu. Je zabráněno předčasnému opotřebení a prodloužena životnost bitů. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 2Y479738
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Celkový počet bitov 2
S magnetickým držiakom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 TZ SB

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips. Torzním tvarem jsou utlumeny špičky krouticího momentu. Je zabráněno předčasnému opotřebení a prodloužena životnost bitů. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 2Y479738
EAN 4013288029263
UBB 500643378630
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073325001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.