text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Skrutkovací bit krížový PH00 1/4“ Hex 25mm


851/1 J bity, PH 00 x 25 x 2 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Phillips, optimalizované pre ázijské skrutky PH. Podobné ako skrutky do fotoaparátov. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 2N863114
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 0
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 J

Popis

851/1 J bity, PH 00 x 25 x 2 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Phillips, optimalizované pre ázijské skrutky PH. Podobné ako skrutky do fotoaparátov. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2N863114
EAN 4013288112569
UBB 500643374670
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135040001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.