text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BDC SB krížový skrutkovač PH2 1/4“ Hex 25mm


Kvalitní bity na šrouby Phillips s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 8J304000
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 BDC SB

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 8J304000
EAN 4013288029355
UBB 500643372286
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073335001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.