text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C šesťhranný skrutkovací bit 2 mm 4 mm Halfmoon 44 mm


840/9 Bity C Hex-Plus, 2 x 44 mmTvrdé bity pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodávajú sa s profilom Hex-Plus, ktorý zabraňuje akémukoľvek zaobleniu hlavy skrutky. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Položka č. 2G793513
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 840/9 C

Popis

840/9 Bity C Hex-Plus, 2 x 44 mmTvrdé bity pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodávajú sa s profilom Hex-Plus, ktorý zabraňuje akémukoľvek zaobleniu hlavy skrutky. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 2G793513
EAN 4013288168313
UBB 500643599250
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135269001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.