text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z skrutkovací bit Hex-Plus BO s ochranou proti neoprávnenej manipulácii 3mm 1/4“ Hex 89mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šrouby BO s vnitřním šestihranem mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č.
Veľkosť bitu (mm)
Zobraziť všetko
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 840/4 Z HEX-PLUS BO

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šrouby BO s vnitřním šestihranem mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 5R534048
EAN 4013288094315
UBB 500643365017
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059642001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.