text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 IMP DC SB Impactor šesťhranný bit 4mm 1/4“ Hex 50mm


Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 4J532329
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
HS kód
Model 840/4 IMP DC SB

Popis

Kvalitní bity Impaktor na šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 4J532329
EAN 4013288158451
UBB 500643355034
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073944001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.