text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Bit šesťhranný skrutkovač 5mm 1/4“ Hex 25mm


840/1 BTZ bity, 5 x 25 mmBiTorsion bity pre šesťhranné skrutky s pružnou torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri maximálnom zaťažení. S mäkšou BiTorsion zónou, ktorá zabraňuje skrúteniu hrotu bitu pri vysokých zaťaženiach. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Mimoriadne tvrdá konštrukcia. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 1F098269
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 840/1 BTZ

Popis

840/1 BTZ bity, 5 x 25 mmBiTorsion bity pre šesťhranné skrutky s pružnou torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia pri maximálnom zaťažení. S mäkšou BiTorsion zónou, ktorá zabraňuje skrúteniu hrotu bitu pri vysokých zaťaženiach. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Mimoriadne tvrdá konštrukcia. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1F098269
EAN 4013288182463
UBB 500643344491
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056685001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.