text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 816 R SB Bitový skrutkovač 1/4“ Rýchla výmena Kraftform Grip 119mm


Vysoce kvalitní ruční držák bitů. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Položka č. 9B958440
Pružné Nie
Dĺžka šachty (mm) 0
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 119
Magnetické Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Pružné Nie
Dĺžka šachty (mm) 0
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 119
Magnetické Áno
T-rukoväť Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Wera
HS kód
Model 816 R SB

Popis

Vysoce kvalitní ruční držák bitů. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Položka č. 9B958440
EAN 4013288106032
UBB 500643541401
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05073540001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.