text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Páková reverzibilná račňa Zyklop Metal switch 1/4 palca 72 zubov


Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou. Štíhlá konstrukce k práci i ve velmi úzkých prostorech. Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru. S bezpečnou funkcí zajištění ořechu. Kovaná celokovová ráčna (chrommolybden) pro zvlášť velkou pevnost při zachování dlouhé životnosti.

Položka č. 7S771661
Izolácia Nie
Dĺžka (m) 141
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Dĺžka (m) 141
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Uhol vyklopenia (°) 5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Áno
Vhodné pre bity Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82041200
Type Reversible Ratchet

Popis

Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou. Štíhlá konstrukce k práci i ve velmi úzkých prostorech. Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru. S bezpečnou funkcí zajištění ořechu. Kovaná celokovová ráčna (chrommolybden) pro zvlášť velkou pevnost při zachování dlouhé životnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 7S771661
EAN 4013288174024
UBB 500643577058
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 05004004001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.