text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Skrutkovací bit s drážkou 0,8 x 4 mm 1/4“ šesťhran 152 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 1M322606
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 800/4 Z

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 1M322606
EAN 4013288031389
UBB 500643342255
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059451001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.