text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BDC drážkovaný skrutkovací bit 1,2 x 6,5 mm 1/4“ šesťhran 25 mm


800/1 BDC bity, 1,2 x 6,5 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vhodný pre držiaky podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81409.012.006
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 4
HS kód
Model 800/1 BDC

Popis

800/1 BDC bity, 1,2 x 6,5 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, v ktorej sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vhodný pre držiaky podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81409.012.006
EAN 4013288033963
UBB 240232993164
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056176001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.