text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 A vložka štvorhranného pohonu 1/4“ štvorhranný pohon 9 x 12 mm chróm-vanádiová oceľ dĺžka 44 mm


7773 A Vložka so štvorcovým nábojom, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmVložka so štvorcovým nábojom, pre 1/4", štvorcové vložky do kľúčov a 1/4", spojovacie diely so štvorcovým nábojom, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 0Y877735
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Izolácia Nie
Výška 22
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 18
Dizajn Štvorcové kovanie
Izolácia Nie
Výška 22
Dĺžka (m) 43.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Áno
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Uhol vyklopenia (°) 4.7
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Áno
Vhodné pre bity Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82042000
Model 7773 A

Popis

7773 A Vložka so štvorcovým nábojom, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmVložka so štvorcovým nábojom, pre 1/4", štvorcové vložky do kľúčov a 1/4", spojovacie diely so štvorcovým nábojom, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078200001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.