7445/46/47 Sada momentových skrutkovačov Kraftform 2,5-55,0 in.lbs, 27 kusov 2x nastaviteľné momentové skrutkovače série 7400 Kraftform (2,5-29,0 in. lbs) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 7445x2,5-11,5 in. lbs, 7446x11-29 in. lbs. 1x pištoľová rukoväť série 7400 Kraftform, nastaviteľný krútiaci moment skrutkovačov (25,0-55,0 in. lbs) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 7447 x 25-55 in. lbs. 9x 867/1 TZ TORX® bity: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 IP TORX PLUS® bity: Sada momentových skrutkovačov Wera: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Z bity: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm. Dva vysoko presné momentové skrutkovače s variabilným nastavením krútiaceho momentu. Jeden momentový skrutkovač s pištoľovou rukoväťou Kraftform na prenos obzvlášť vysokého krútiaceho momentu, viaczložkový na vysoké pracovné rýchlosti a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu bez špeciálneho náradia. Ľahko čitateľná hodnota na stupnici. Rýchloupínacia technológia Rapidaptor na rýchlu výmenu bitov. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľnenie zaseknutých skrutiek. Viaczložková rukoväť Kraftform s tvrdými a mäkkými zónami pre vysoké pracovné rýchlosti, pričom je príjemná do ruky. Súčasťou je sortiment bitov vo vysokokvalitnom a stabilnom plastovom kufríku.