text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7436 ESD nastaviteľný momentový skrutkovač 0,3-1Nm viackomponentná rukoväť 142mm


Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Položka č. 5A702619
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 142
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.3 - 1
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 7436 ESD

Popis

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Čísla materiálu

Položka č. 5A702619
EAN 4013288179029
UBB 500643596447
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05074788001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.