text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (3.0-8.8 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7463 x 4.0 Nm x 4.0-8.8 Nm


Numero articolo 3Q064348
Insulated No
Electronic No
Total length (mm) 150
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 4 - 8.8
Confezionato per 1

Specifiche

Insulated No
Electronic No
Total length (mm) 150
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 4 - 8.8
Correcting variable consistent No
Connection size (mm) 6.3
Suitable for extension No
With extension No
Screwdriver model Yes
With scale Yes
Brand Wera

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q064348
EAN 4013288156167
UBB 500731017637
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074728001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.