text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (3.0-8.8 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7462 x 3.0 Nm x 3.0-6.0 Nm


Položka č. 6R105040
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 3 - 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 3 - 6
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno

Čísla materiálu

Položka č. 6R105040
EAN 4013288102935
UBB 500731034889
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074717001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.