Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
5Z349156
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
Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5Z349156
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
0.1 - 3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
0.1 - 3
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
1.2
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
So stupnicou
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Z349156
EAN
4013288102928
UBB
500731030416
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05074716001