Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
7H832044
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
Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7H832044
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
15 - 40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
15 - 40
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
So stupnicou
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H832044
EAN
4013288103116
UBB
500731039755
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05074722001