text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
7Y755794
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
Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7465 x 2.5 in. lbs.
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7Y755794
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
0.2 - 1.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
155
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
0.2 - 1.3
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
0.2
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Áno
So stupnicou
Áno
Značka
Wera
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Y755794
EAN
4013288102942
UBB
500731043799
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05074720001