text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7452 ESD x 0.9 Nm x 0.9-1.5 Nm


Položka č. 4V136407
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 133
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.9 - 1.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 133
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.9 - 1.5
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.9
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie

Čísla materiálu

Položka č. 4V136407
EAN 4013288179227
UBB 500731024567
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074824001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.