text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7450 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm


Položka č. 2Y798836
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 133
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 133
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie

Čísla materiálu

Položka č. 2Y798836
EAN 4013288179210
UBB 500731014907
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074820001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.