text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm


Položka č. 8V617389
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 138
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 138
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.015
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie
Značka Wera

Čísla materiálu

Položka č. 8V617389
EAN 4013288179067
UBB 500731050380
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074826001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.