text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí, TX 10 x 100 mm


Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů TORX® na nástroji. Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Ambalat la 1

Popis

Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů TORX® na nástroji. Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Čísla materiálu

Položka č. 0W458275
EAN 4013288208255
UBB 500711193879
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05023371001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.