text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada šesťhranných kľúčov Wera 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 9 dielov-3950 PKL inch


3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada L-klíčov, Imperial, nerez, 9 kusov 9x 3950 PKL L-klíče, Imperial, nerez: Sada L-kľúčov z nehrdzavejúcej ocele pre imperiálne skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmVysokokvalitná sada L-kľúčov z nehrdzavejúcej ocele pre imperiálne skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",. Súčasťou je praktické puzdro na opasok.

Numéro d'article 81624.022.721
Dizajn Iné
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Iné
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 9
Počet kľúčov 9
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 9
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 400
HS kód
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

La description

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada L-klíčov, Imperial, nerez, 9 kusov 9x 3950 PKL L-klíče, Imperial, nerez: Sada L-kľúčov z nehrdzavejúcej ocele pre imperiálne skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmVysokokvalitná sada L-kľúčov z nehrdzavejúcej ocele pre imperiálne skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",. Súčasťou je praktické puzdro na opasok.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81624.022.721
EAN 4013288117281
UBB 500511584392
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022721001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.