text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Rýpadlo na matice 15mm Hex 125mm Čepeľ Multi-Component Grip 237mm


395 Orechový skrutkovač, 15 x 125 mmVysokokvalitný skrutkovač matíc od spoločnosti Wera. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranný prvok proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu a označenie rukoväte umožňuje zjednodušené hľadanie a triedenie nástroja, pre skrutky so šesťhrannou hlavou.

Položka č. 1F685207
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 237
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 237
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 125
Tvar čepele Okrúhly
Magnetické Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 395

Popis

395 Orechový skrutkovač, 15 x 125 mmVysokokvalitný skrutkovač matíc od spoločnosti Wera. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranný prvok proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek odvaľovaniu a označenie rukoväte umožňuje zjednodušené hľadanie a triedenie nástroja, pre skrutky so šesťhrannou hlavou.

Čísla materiálu

Položka č. 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05029450001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.