text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx BO Skrutkovač TX15 300mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 398mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Položka č. 7W451317
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 398
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 300
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 398
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 300
S otvorom Áno
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 367 TORX BO

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 7W451317
EAN 4013288108241
UBB 500643203804
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05138269001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.