text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus Skrutkovač IP9 60mm čepeľ Ergonomická rukoväť 141mm


367 Skrutkovač TORX PLUS® pre skrutky TORX PLUS®, 9 IP x 60 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus od spoločnosti Wera. Profil TORX PLUS®: v porovnaní s ",normálnymi", profilmi TORX® je zväčšenie 6 bokov prenášajúcich krútiaci moment medzi nástrojom a skrutkou realizované použitím eliptickej a nie kruhovej konštrukcie profilu. To znamená, že sila pôsobiaca pri upevňovaní sa rozloží na väčšiu plochu. Prenáša sa vyšší krútiaci moment a zvyšuje sa aj životnosť skrutky a nástroja. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a pohodlnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point ponúka perfektné uchytenie a optimalizovanú ochranu proti korózii. Šesťhranná funkcia non-roll zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Označenie rukoväte na zjednodušené vyhľadávanie a triedenie náradia.

Položka č. 1R040654
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 141
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 141
Veľkosť (TX) 9
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 4
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 367 TORX PLUS

Popis

367 Skrutkovač TORX PLUS® pre skrutky TORX PLUS®, 9 IP x 60 mmVysokokvalitný skrutkovač Kraftform Plus od spoločnosti Wera. Profil TORX PLUS®: v porovnaní s ",normálnymi", profilmi TORX® je zväčšenie 6 bokov prenášajúcich krútiaci moment medzi nástrojom a skrutkou realizované použitím eliptickej a nie kruhovej konštrukcie profilu. To znamená, že sila pôsobiaca pri upevňovaní sa rozloží na väčšiu plochu. Prenáša sa vyšší krútiaci moment a zvyšuje sa aj životnosť skrutky a nástroja. Viackomponentná rukoväť Kraftform na rýchlu a pohodlnú prácu. Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Hrot Wera Black Point ponúka perfektné uchytenie a optimalizovanú ochranu proti korózii. Šesťhranná funkcia non-roll zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Označenie rukoväte na zjednodušené vyhľadávanie a triedenie náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 1R040654
EAN 4013288040121
UBB 500643208696
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05028033001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.