Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
7F504493
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
Wera 367 Držák bitů TORX®, TX 25 x 25 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7F504493
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
79
Veľkosť (TX)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Celková dĺžka (mm)
79
Veľkosť (TX)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
25
S otvorom
Nie
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Priemer čepele (mm)
4.5
Otočný uzáver
Nie
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
Zobraziť
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
367 TORX® Stubby skrutkovač, TX 25 x 25 mmObzvlášť malý skrutkovač s krátkou čepeľou na ťažko prístupné miesta. Dvojzložková rukoväť Kraftform s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Čepele majú všetky výhody technológie bitov Wera. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálnu presnosť uloženia v skrutke. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.
Čísla materiálu
Položka č.
7F504493
EAN
4013288212276
UBB
500711201466
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05008859001