text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Držák bitů TORX®, TX 10 x 25 mm

Položka č. 7D962798
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 79
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 25

Technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 79
Veľkosť (TX) 10
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 25
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 3.4
Otočný uzáver Nie
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Popis

367 TORX® Stubby skrutkovač, TX 10 x 25 mmObzvlášť malý skrutkovač s krátkou čepeľou na ťažko prístupné miesta. Dvojzložková rukoväť Kraftform s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Čepele majú všetky výhody technológie bitov Wera. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálnu presnosť uloženia v skrutke. Šesťhranná ochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 7D962798
EAN 4013288212245
UBB 500711200880
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05008856001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.