text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Ukazovateľ krútiaceho momentu 4mm šesťhranný hrot 5Nm viaczložková rukoväť 170mm


300 Šesťhranný momentový skrutkovač, pištoľová rukoväť, 4 x 5,0 NmWera momentový skrutkovač s pevným momentom pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Odolný proti neoprávnenej manipulácii a so štíhlou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viaczložková rukoväť Kraftform na príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu.

Položka č. 2Q484663
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 5 - 5
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 300

Popis

300 Šesťhranný momentový skrutkovač, pištoľová rukoväť, 4 x 5,0 NmWera momentový skrutkovač s pevným momentom pre skrutky so šesťhrannou hlavicou. Odolný proti neoprávnenej manipulácii a so štíhlou šesťhrannou čepeľou. Neobmedzený krútiaci moment na uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. Viaczložková rukoväť Kraftform na príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu.

Čísla materiálu

Položka č. 2Q484663
EAN 4013288099150
UBB 500643585051
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05027913001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.