text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Vrták na matice 1,8 mm Hex 60 mm čepeľ Multi-Component Grip 157 mm


Kvalitní nástrčný klíč Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Položka č. 5Q716287
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 1.8
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 1.8
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 2069

Popis

Kvalitní nástrčný klíč Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 5Q716287
EAN 4013288108869
UBB 500643260234
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05118109001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.