Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8H510547
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
WERA 2054 MICRO 2.5X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8H510547
Celková dĺžka (mm)
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
2.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
157
Izolácia
Nie
Šírka kľúča (mm)
2.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
60
Materiálová rukoväť
Iné
Priemer čepele (mm)
4
S guľovou hlavou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
Zobraziť
Model
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.
Čísla materiálu
Položka č.
8H510547
EAN
4013288032126
UBB
500643253635
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
05118070001