text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i Torx VDE izolovaný skrutkovač TX27 100mm čepeľ Ergonomická rukoväť 205mm


Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Položka č. 8C875355
Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 205
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Celková dĺžka (mm) 205
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100
S otvorom Nie
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Iné
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 167 I

Popis

Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Položka č. 8C875355
EAN 4013288036469
UBB 500643280869
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006177001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.