text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD maticový skrutkovač 2,5mm Hex 60mm čepeľ Multi-Component Grip 157mm


Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Položka č. 7D573293
Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 2.5
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Rukoväť
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 2.5
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 60
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Materiálová rukoväť Iné
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 1569 ESD

Popis

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Čísla materiálu

Položka č. 7D573293
EAN 4013288184078
UBB 500643285819
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05030413001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.