text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1461 ESD x 0.05-0.11 Nm


Položka č. 6V541993
Izolácia Áno
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 131
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.05 - 0.11
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 131
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.05 - 0.11
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.05
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Nie

Čísla materiálu

Položka č. 6V541993
EAN 4013288188311
UBB 500731035878
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074810010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.