text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.02-0.11 Nm) and quick-release chuck, 1460 ESD x 0.035 Nm


Položka č. 5H654010
Izolácia Áno
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 131
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.02 - 0.06
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 131
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.02 - 0.06
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
So stupnicou Áno
Značka Wera

Čísla materiálu

Položka č. 5H654010
EAN 4013288168351
UBB 500731026703
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074800001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.