text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera šesťhranný kľúč 950 PKS 3 x 71


Kvalitní úhlový klíč s velmi krátkými rameny pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Položka č. 2J858733
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 71
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 71
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 20
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní úhlový klíč s velmi krátkými rameny pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Položka č. 2J858733
EAN 4013288098078
UBB 500643538456
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05133153001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.