Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
6K632042
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
Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6K632042
Hrúbka steny (mm)
4
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
70
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
4
Transparentné
Nie
Materiálová vložka
Iné
Polomer ohybu (mm)
70
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Vhodné pre potraviny
Nie
Statický drôt
Nie
Menovitý priemer
3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
45
Elektricky vodivá vnútorná stena
Nie
Špirála
Žiadne
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Continental
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6K632042
EAN
4045998018725
UBB
500582807649
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
5000031222