text.skipToContent text.skipToNavigation

Vysokopevnostná konštrukčná podložka EN 14399-6 Oceľ 300-370 HV10 Zinkované ponorením M36


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Rawlplug Koelner
Technický materiál 300-370 HV10
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Váha kusu (g) 100
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M36
Značka Rawlplug Koelner
Technický materiál 300-370 HV10
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Váha kusu (g) 100
HS kód

Rozmery

d1 37
d2 66
h 6

Normy

EN 14399-6

Čísla materiálu

Položka č. 04239.360.001
EAN 8712423134324
UBB 500729600378
UNSPSC 31161801
Číslo materiálu výrobcu 2164889

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.