Vymedzovacie podložky
51561
51561.250.032
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
Vymedzovacie podložky DIN 988 Nerezoceľ A2 h=2,0MM 25X32MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
32
Info
h=2,0MM
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
25 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
32
Info
h=2,0MM
Rozmery
d1
25
d1 (max.)
25.275
d1 (min.)
25.065
d2
32
d2 (max.)
31.92
d2 (min.)
31.67
D (mm)
25
Hrúbka
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
51561.250.032
EAN
8715492967169
UBB
500700894586
UNSPSC
31163301