text.skipToContent text.skipToNavigation

Vymedzovacie podložky DIN 988 Nerezoceľ A2 h=2,0mm 10X16MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Vonkajší priemer (mm) 16
Váha kusu (g) 2
Info h=2,0MM
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 10 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Vonkajší priemer (mm) 16
Váha kusu (g) 2
Info h=2,0MM
HS kód

Rozmery

d1 10
d1 (max.) 10.19
d1 (min.) 10.04
d2 16
d2 (max.) 15.95
d2 (min.) 15.77
D (mm) 10
Hrúbka 2

Normy

DIN 988

Čísla materiálu

Položka č. 51561.100.016
EAN 8715492967138
UBB 500700894255
UNSPSC 31163301

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.