Vymedzovacie podložky
51559
51559.140.020
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
Vymedzovacie podložky DIN 988 Nerezoceľ A2 h=1,5mm 14X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
20
Info
h=1,5MM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
14 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
20
Info
h=1,5MM
Rozmery
d1
14
d1 (max.)
14.23
d1 (min.)
14.05
d2
20
d2 (max.)
19.935
d2 (min.)
19.725
D (mm)
14
Hrúbka
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
51559.140.020
EAN
8715492967039
UBB
500700893349
UNSPSC
31163301