text.skipToContent text.skipToNavigation

Vymedzovací krúžok, hrúbka h=1,0 mm DIN 988 Nerezoceľ A2 h=1,0mm 8X14MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Vonkajší priemer (mm) 14
Váha kusu (g) 0.81
Info h=1,0MM
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 8 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Vonkajší priemer (mm) 14
Váha kusu (g) 0.81
Info h=1,0MM
HS kód

Rozmery

d1 8
d1 (max.) 8.19
d1 (min.) 8.04
d2 14
d2 (max.) 13.95
d2 (min.) 13.77
D (mm) 8
Hrúbka 1

Normy

DIN 988

Čísla materiálu

Položka č. 51557.080.014
EAN 8715494107921
UBB 500571759819
UNSPSC 31163301

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.