Vymedzovacie podložky
51557
51557.050.010
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
Vymedzovací krúžok, hrúbka h=1,0 mm DIN 988 Nerezoceľ A2 h=1,0mm 5X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
10
Info
h=1,0MM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
10
Info
h=1,0MM
Rozmery
d1
5
d1 (max.)
5.15
d1 (min.)
5.03
d2
10
d2 (max.)
9.96
d2 (min.)
9.81
D (mm)
5
Hrúbka
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
51557.050.010
EAN
8715492966797
UBB
500700892010
UNSPSC
31163301