Pomac Automation B.V.
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
Podložky/ Krúžky
Vymedzovacie podložky
51557
51557.120.018
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
Vymedzovací krúžok, hrúbka h=1,0 mm DIN 988 Nerezoceľ A2 h=1,0mm 12X18MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer (mm)
18
Váha kusu (g)
1.11
Info
h=1,0MM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
12 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer (mm)
18
Váha kusu (g)
1.11
Info
h=1,0MM
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
12
d1 (max.)
12.23
d1 (min.)
12.05
d2
18
d2 (max.)
17.95
d2 (min.)
17.77
D (mm)
12
Hrúbka
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
51557.120.018
EAN
8715494105408
UBB
500571760130
UNSPSC
31163301
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní