Vymedzovacie podložky
51555
51555.070.013
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
Vymedzovací krúžok, hrúbka h=0,5MM DIN 988 Nerezoceľ A2 h=0,5MM 7X13MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
13
Info
h=0,5MM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
13
Info
h=0,5MM
Rozmery
d1
7
d1 (max.)
7.19
d1 (min.)
7.04
d2
13
d2 (max.)
12.95
d2 (min.)
12.77
D (mm)
7
Hrúbka
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
51555.070.013
EAN
8715492966322
UBB
500700889487
UNSPSC
31163301