text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Vymedzovacie podložky
51556
51556.220.032
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
Vymedzovací krúžok, hrúbka h=0,3MM DIN 988 Nerezoceľ A2 h=0,3MM 22X32MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
32
Info
h=0,3MM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
22 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
32
Info
h=0,3MM
Rozmery
d1
22
d1 (max.)
22.275
d1 (min.)
22.065
d2
32
d2 (max.)
31.92
d2 (min.)
31.67
D (mm)
22
Hrúbka
0.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
51556.220.032
EAN
8715492966650
UBB
500700891442
UNSPSC
31163301