Pomac Automation B.V.
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
Vymedzovacie podložky
51554
51554.110.017
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
Vymedzovací krúžok, hrúbka h=0,2MM DIN 988 Nerezoceľ A2 h=0,2MM 11X17MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
17
Info
h=0,2MM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
11 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Vonkajší priemer
17
Info
h=0,2MM
Rozmery
d1
11
d1 (max.)
11.23
d1 (min.)
11.05
d2
17
d2 (max.)
16.95
d2 (min.)
16.77
D (mm)
11
Hrúbka
0.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
51554.110.017
EAN
8715494108089
UBB
500571758258
UNSPSC
31163301