Pomac Automation B.V.
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
Vymedzovacie podložky
38600
38600.050.010
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
Vymedzovací krúžok, hrúbka h=0,1 mm DIN 988 Oceľ 2 K 50 Nelegovaná h=0,1mm 5X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Oceľ
Technický materiál
2 K 50
Vonkajší priemer
10
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
h=0,1MM
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
2 K 50
Vonkajší priemer
10
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
h=0,1MM
Rozmery
d1
5
d1 (max.)
5.15
d1 (min.)
5.03
d2
10
d2 (max.)
9.96
d2 (min.)
9.81
D (mm)
5
Hrúbka
0.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Položka č.
38600.050.010
EAN
8717077086838
UBB
500645301119
UNSPSC
31163301