text.skipToContent text.skipToNavigation

Vtur s vypouklou hlavou a šestihranem s trnem Nerezoceľ A2 ST4,2X32MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 32 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 2.8
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozmery

D (mm) 4.2
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 32
Socket 2.5

Čísla materiálu

Položka č. 51599.042.032
EAN 8715494627924
UBB 500634341415
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.